曜日別特売
NLB019S 鋼板ねじなしユニバーサルLB 電成興業 02683400

鋼板ねじなしユニバーサルLB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
呼びE19
内容量1個注文コード02683400品番NLB019S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
材質/仕上鋼板/電気亜鉛めっき質量(kg)0.23寸法L(mm)20寸法H(mm)35呼びE19寸法A(mm)90寸法D(Φmm)23.6寸法B(mm)33寸法d(Φmm)19.6JIS規格JIS C 8330寸法S(Φmm)16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする