電成興業
鋼板ねじなしユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
呼び
E25
E19
E25
E31
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02683409
品番
NLB025S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
材質/仕上
鋼板/電気亜鉛めっき
質量(kg)
0.29
寸法L(mm)
22
寸法H(mm)
42
呼び
E25
寸法A(mm)
95
寸法D(Φmm)
29.9
寸法B(mm)
40
寸法d(Φmm)
25.9
JIS規格
JIS C 8330
寸法S(Φmm)
22