電成興業
鋳物ねじなしユニバーサルLB
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
寸法H(mm)
62
62
63
78
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02684267
品番
NLB039C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
寸法L(mm)
25
寸法H(mm)
62
寸法A(mm)
120
寸法D(Φmm)
50
寸法B(mm)
60
寸法T(mm)
3
寸法d(Φmm)
38.6
仕上
本体:溶融亜鉛めっき、蓋:電気亜鉛めっき
寸法S(Φmm)
36