電成興業
溶融亜鉛丸形BOX
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
種類
3方出
1方出
3方出
4方出
寸法H(mm)
40
40
44
55
寸法L(mm)
18
18
20
25
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02684520
品番
M163Z
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
鋳鉄
タイプ
厚鋼 HDZ
種類
3方出
寸法L(mm)
18
寸法H(mm)
40
寸法D(Φmm)
28
寸法T(mm)
3
仕上
本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス
寸法A(Φmm)
89
寸法S(Φmm)
16
寸法P(Φmm)
73