曜日別特売
M164Z 溶融亜鉛丸形BOX 電成興業 02684556

溶融亜鉛丸形BOX

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
種類4方出
寸法H(mm)40
寸法L(mm)18
内容量1個注文コード02684556品番M164Z
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
材質鋳鉄タイプ厚鋼 HDZ種類4方出寸法L(mm)18寸法H(mm)40寸法D(Φmm)28寸法T(mm)3仕上本体・蓋:溶融亜鉛めっき、蓋部:ゴムパッキン付、ビス:ステンレス寸法A(Φmm)89寸法S(Φmm)16寸法P(Φmm)73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする