電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
ステンレスレス 片サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02689456
品番
SSK070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
質量(kg)
0.07
寸法L(mm)
75
呼び
70
寸法A(mm)
7
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
12
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
58
寸法d(Φmm)
75.9