電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
ステンレスレスサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02689481
品番
SS070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
質量(kg)
0.081
寸法L(mm)
150
寸法a(mm)
6.5
呼び
70
寸法t(mm)
1.5
寸法W(mm)
30
寸法P(mm)
120
寸法d(Φmm)
75.9