ステンレスレスサドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 02689490 品番 SS082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849
質量(kg)0.11 寸法L(mm)165 寸法a(mm)6.5 呼び82 寸法t(mm)1.5 寸法W(mm)35 寸法P(mm)135 寸法d(Φmm)88.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする