電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
サドルベースセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(25個)
注文コード
02689718
品番
SBS016
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
セット内容
プラグボルト:M5
質量(kg)
0.03
寸法L(mm)
69
寸法D(Φmm)
21.7
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
45
仕上
電気亜鉛めっき
寸法T1(mm)
0.8
寸法T2(mm)
1.2