サドルベースセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25個) 注文コード 02689727 品番 SBS019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
セット内容プラグボルト:M5 質量(kg)0.026 寸法L(mm)64 寸法D(Φmm)19.7 寸法W(mm)15 寸法P(mm)40 仕上電気亜鉛めっき 寸法T1(mm)0.8 寸法T2(mm)1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする