サドルベースセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02689770 品番 SBS031
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
セット内容プラグボルト:M5 質量(kg)0.062 寸法L(mm)89 寸法D(Φmm)32.4 寸法W(mm)25 寸法P(mm)60 仕上電気亜鉛めっき 寸法T1(mm)1.2 寸法T2(mm)1.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする