電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
サドルベースセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02689797
品番
SBS051
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
セット内容
プラグボルト:M6
質量(kg)
0.106
寸法L(mm)
114
寸法D(Φmm)
51.4
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
85
仕上
電気亜鉛めっき
寸法T1(mm)
1.5
寸法T2(mm)
2