電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
ステンレスレス 片サドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02689901
品番
SSK022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,087
販売価格(税別)
¥
988
バスケットに入れる
質量(kg)
0.017
寸法L(mm)
38
呼び
22
寸法A(mm)
5
寸法t(mm)
1.5
寸法B(mm)
10
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
26
寸法d(Φmm)
27.2