ステンレスレスサドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02689946 品番 SS015
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
質量(kg)0.006 寸法L(mm)50 寸法a(mm)5 呼び15 寸法t(mm)0.8 寸法W(mm)15 寸法P(mm)35.5 寸法d(Φmm)15.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする