電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
ステンレスレスサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02689989
品番
SS039
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
質量(kg)
0.031
寸法L(mm)
95
寸法a(mm)
5.5
呼び
39
寸法t(mm)
1.2
寸法W(mm)
25
寸法P(mm)
70
寸法d(Φmm)
38.7