電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用両サドル
ステンレスレスサドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
02690025
品番
SS022
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
質量(kg)
0.013
寸法L(mm)
75
寸法a(mm)
5
呼び
22
寸法t(mm)
0.8
寸法W(mm)
20
寸法P(mm)
55
寸法d(Φmm)
27.2