ステンレスレスサドル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 02690041 品番 SS028
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
質量(kg)0.028 寸法L(mm)90 寸法a(mm)5.5 呼び28 寸法t(mm)1.2 寸法W(mm)25 寸法P(mm)65 寸法d(Φmm)34

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持用サドル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする