電成興業
電成興業の 電路支持材/支持金具
電成興業の 電路支持用サドル
電成興業の 電路支持用サドルベース
溶融亜鉛ビス止ソケット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02690637
品番
NCZ042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
セット内容
トルクビス:4本
質量(kg)
0.295
寸法L(mm)
100
寸法d(Φmm)
48.7
仕上
溶融亜鉛めっき