電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ロックナット
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
サイズ
25
注文コード
02691231
品番
LN025
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
六角形
質量(kg)
0.007
サイズ
25
寸法L(mm)
5
寸法A(mm)
31.5
寸法D(Φmm)
31.5
寸法T(mm)
3.2
仕上
電気亜鉛めっき