電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ロックナット
ロックナット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
サイズ
75
注文コード
02691276
品番
LN075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
形状
歯車形
質量(kg)
0.051
サイズ
75
寸法L(mm)
7
寸法D(Φmm)
86
寸法B(mm)
93
寸法T(mm)
4.5
仕上
電気亜鉛めっき