電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ブッシング
溶融亜鉛 絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
20
注文コード
02691590
品番
IBZ075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋳鉄、絶縁部:ABS
質量(kg)
0.17
寸法H(mm)
20
寸法D(Φmm)
83
寸法C(mm)
14
寸法d(Φmm)
63
仕上
溶融亜鉛めっき(本体)
寸法h(mm)
6