電成興業
電成興業の 電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品
電成興業の 電線管用接続部品
電成興業の 電線管用ブッシング
溶融亜鉛 絶縁ブッシング
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
寸法H(mm)
18
注文コード
02691608
品番
IBZ070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
寸法H・内容量
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
材質
本体:鋳鉄、絶縁部:ABS
質量(kg)
0.18
寸法H(mm)
18
寸法D(Φmm)
81
寸法C(mm)
12
寸法d(Φmm)
63
仕上
溶融亜鉛めっき(本体)
寸法h(mm)
6