曜日別特売
E-130 フユヨウ 10KG プラシール 湿潤面対応 エポキシ系接着剤 プラシールE-130 日東化成工業 02698277

湿潤面対応 エポキシ系接着剤 プラシールE-130

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
セット内容基剤5kg、硬化剤5kg(黄色PPバンド)
基剤5kg、硬化剤5kg(黄色PPバンド)
基剤5kg、硬化剤5kg(青色PPバンド)
内容量1箱(10kg)注文コード02698277品番E-130 フユヨウ 10KG プラシール
参考基準価格(税別)¥39,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

コンクリート床・壁のひび割れや欠損箇所の補修
電路用ハンドホールと管の固定
継手ジョイント箇所の固定
水漏れ箇所の補修
模型製作

セット内容
基剤5kg、硬化剤5kg(黄色PPバンド)
比重
硬化物比重:1.7
可使時間(分)
(300g/20℃)38
引張せん断接着強さ(MPa)
研磨鋼板/12.9、アルミ/6.5、ステンレス/11.6、硬質塩ビ/1.2、ABS/3.1、FRP/2.5
硬度(ショア D)
88
外観
パテ状
色調
基剤/グレー、硬化剤/ブラック
危険物の類別
非危険物
混合比
1対1
接着面
湿潤面接着

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする