日東化成工業
湿潤面対応 エポキシ系接着剤 プラシールE-130
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
セット内容
基剤5kg、硬化剤5kg(青色PPバンド)
基剤5kg、硬化剤5kg(青色PPバンド)
基剤5kg、硬化剤5kg(青色PPバンド)
基剤5kg、硬化剤5kg(黄色PPバンド)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10kg)
注文コード
02698302
品番
E-130 ナツヨウ 10KG プラシール
参考基準価格(税別)
¥39,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
コンクリート床・壁のひび割れや欠損箇所の補修
電路用ハンドホールと管の固定
継手ジョイント箇所の固定
水漏れ箇所の補修
模型製作
セット内容
基剤5kg、硬化剤5kg(青色PPバンド)
比重
硬化物比重:1.8
可使時間(分)
(300g/20℃)44
引張せん断接着強さ(MPa)
研磨鋼板/9.3、アルミ/4.7、ステンレス/7.6、硬質塩ビ/1.3、ABS/2.3、FRP/2.1
硬度(ショア D)
82
外観
パテ状
色調
基剤/グレー、硬化剤/ブラック
危険物の類別
非危険物
混合比
1対1
接着面
湿潤面接着