曜日別特売
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600

35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600
35102384 LOGOS by LIPNER サイクルレインコート ロゴス 02698600

LOGOS by LIPNER サイクルレインコート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色オリーブ
サイズS
内容量1着注文コード02698600品番35102384
販売価格(税込)¥8,470
販売価格(税別)
¥7,700

雨の日の自転車運転に便利な機能がついた、デザイン性と機能性を兼ね備えたサイクルレインコート。
ヘルメットやリュックの上からも着用でき、自転車にまたがった際に足元へ雨の浸入を軽減するマチを搭載するなど、嬉しい機能が満載。
防水透湿素材を採用し、縫い目にはシームテープ処理を施して高い耐水圧を実現。強い雨でも水がしみ込む心配がなく、ムレにくい快適な着心地です。
また、胸元と袖口2箇所にリフレクタープリントを配置しており、雨の日や夜間の視認性を確保。
フードは襟部分に収納することができ、日常使いもしやすいユニセックスデザイン。
保管や持ち運びに便利な収納袋付きです。

用途
ヘルメット・リュック対応!雨天の自転車専用レインコート。
色
オリーブ
サイズ
S
適合サイズ(cm)
145~160
適応胸囲(cm)
75~88
仕様
背中マチつき・股部分マチつき・ヘルメット対応
材質
ポリエステル100%
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする