86100008 トートイン防水シート・ファミリー ロゴス 02701391

86100008 トートイン防水シート・ファミリー ロゴス 02701391
86100008 トートイン防水シート・ファミリー ロゴス 02701391
86100008 トートイン防水シート・ファミリー ロゴス 02701391
86100008 トートイン防水シート・ファミリー ロゴス 02701391
86100008 トートイン防水シート・ファミリー ロゴス 02701391
86100008 トートイン防水シート・ファミリー ロゴス 02701391
86100008 トートイン防水シート・ファミリー ロゴス 02701391

トートイン防水シート・ファミリー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02701391
品番
86100008
販売価格(税込)¥5,500
販売価格(税別)
¥5,000

ポケモン30周年アニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインの防水シート。
野外でのピクニックやキャンプはもちろん、テント内に敷いて使うこともできるゆったりサイズです。
自然モチーフとポケモンたちのシルエット柄が、アウトドアシーンを楽しく彩ります。
持ち運びに便利なトートバッグ付きで、レジャーからデイキャンプまで幅広く活躍するアイテムです。

用途
トートバッグ付き!ゆったりくつろげる防水シート。
仕様
裏面防水シート
質量(g)
(約)1030
構成
本体、収納バッグ
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
ポケモン
寸法(縦×横)(cm)
(約)145×140
収納時寸法(cm)
(約)縦27×横27×厚さ4
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする