曜日別特売

トートイン防水シート・ファミリー

トートイン防水シート・ファミリー - ロゴストートイン防水シート・ファミリー - ロゴストートイン防水シート・ファミリー - ロゴストートイン防水シート・ファミリー - ロゴストートイン防水シート・ファミリー - ロゴストートイン防水シート・ファミリー - ロゴストートイン防水シート・ファミリー - ロゴス

ポケモン30周年アニバーサリーイヤーを記念した、ポケモンデザインの防水シート。
野外でのピクニックやキャンプはもちろん、テント内に敷いて使うこともできるゆったりサイズです。
自然モチーフとポケモンたちのシルエット柄が、アウトドアシーンを楽しく彩ります。
持ち運びに便利なトートバッグ付きで、レジャーからデイキャンプまで幅広く活躍するアイテムです。

用途
トートバッグ付き!ゆったりくつろげる防水シート。
仕様
裏面防水シート
質量(g)
(約)1030
構成
本体、収納バッグ
主材質
ポリエステル(PVCコーティング)
デザイン
ポケモン
寸法(縦×横)(cm)
(約)145×140
収納時寸法(cm)
(約)縦27×横27×厚さ4
内容量
1枚
注意
※監修中につきデザイン変更の可能性があります。
※製品によって多少デザインパターンが異なります。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270139186100008
¥5,000
¥5,500(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「寝袋(シュラフ)/キャンピングベッド・マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする