曜日別特売
71809723 テントぴったりグランドシート ロゴス 02701732

71809723 テントぴったりグランドシート ロゴス 02701732
71809723 テントぴったりグランドシート ロゴス 02701732
71809723 テントぴったりグランドシート ロゴス 02701732
71809723 テントぴったりグランドシート ロゴス 02701732
71809723 テントぴったりグランドシート ロゴス 02701732

テントぴったりグランドシート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
02701732
品番
71809723
販売価格(税込)¥2,970
販売価格(税別)
¥2,700

テント「SOLOサイズ」(インナーサイズ:210×100cm)にぴったりなサイズのグランドシートです。
インナーテントが吊り下げ式の場合、インナーテント四隅のループに結んでください。

用途
SOLOサイズのテントにぴったり!テントの下に敷く、快適シート。
タイプ
SOLO
サイズ(cm)
(約)縦190×横80
主材質
PEラミネートクロス
全質量(g)
(約)250
収納時寸法(cm)
(約)縦19×横28×高さ4
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする