Tradcanvas OPTION ソーラートップシート
ドゥーブルにかぶせるだけのトップシートは、夏の強烈な日差しを遮り、室内の温度上昇を抑えることができるすぐれもの。
最大15℃の外気との温度差を生みだす(
LOGOS調べ)独自のソーラーブロック加工を施した生地を採用することで、暑い日のキャンプも快適に。
裏面にソーラーブロック加工を施すことで、テント室内の温度上昇を防止。夏場のキャンプに快適をもたらします。
- 用途
- 最大15℃の外気との温度差を生み出す生地採用。テントの上部にセットするだけのオプションパーツ。
- タイプ
- Tradcanvas PANELドゥーブルXL用(No.71805588)
- サイズ(cm)
- (約)全長415×幅175/140
- 加工
- 防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)
- 構成
- 本体、収納袋
- 難燃性
- 米国基準CPAI-84適合
- 耐水圧(mm)
- 2000
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦23×横43×高さ5
- 総質量(kg)
- (約)1.0
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ


































