システムロックポール
ポールの長さは90cmから230cmまで5cmきざみで28段階に調節可能。
ワンプッシュで行えるシステムロック方式で、長さ調節簡単。
ポールの先端には、タープ生地を押し上げる時に生地を傷めない「ポールエンドロック」付き。
- 用途
- 高さ調節がしやすいロックピン式のポール。
- 仕様
- 28段階(5cmきざみ),ポールエンドロック
- 質量(g)
- (約)480
- タイプ
- システムロック方式
- サイズ(cm)
- (約)長さ90~230
- 構成
- ポール、ポールエンドロック
- 収納時寸法(cm)
- (約)長さ96
- 内容量
- 1本
注意
※ポール単体です。ロープ・ペグ等は別途必要となります。※サイズ表記は先端ピンを含んでいません。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ

































