テントぴったりグランドシート

テントぴったりグランドシート - ロゴステントぴったりグランドシート - ロゴステントぴったりグランドシート - ロゴステントぴったりグランドシート - ロゴステントぴったりグランドシート - ロゴス

テント「SOLOサイズ」(インナーサイズ:210×100cm)にぴったりなサイズのグランドシートです。
インナーテントが吊り下げ式の場合、インナーテント四隅のループに結んでください。

用途
SOLOサイズのテントにぴったり!テントの下に敷く、快適シート。
タイプ
SOLO
サイズ(cm)
(約)縦190×横80
主材質
PEラミネートクロス
全質量(g)
(約)250
収納時寸法(cm)
(約)縦19×横28×高さ4
内容量
1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0270173271809723
¥2,498
¥2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする