Xステン ウルトラタフネスベースペグ
LOGOS史上最も長く太い、Xステンタフネスベースペグシリーズ最上級モデル。
フラットな円柱形のヘッドで打ち込みやすく、断面は抜けにくい構造のX字型。
ブロック塀も打ち砕く強度で、硬い地面でもペグダウンすることができ、大型タープやイベント用テント固定に最適。
便利な丸穴付きでハンマーのフックを引っ掛けてペグ抜きも簡単。
ペグ本来の使い方以外にも、簡易薪置き場やラックなど、強度と長さのあるペグだからこそ便利な使い方ができる汎用性の高さも魅力。
サビにくく、強度に優れたステンレス製で長くお使いいただけます。
- 用途
- LOGOS史上最長40cm!強度・耐久性に優れたX字型断面ペグ。
- 質量(g)
- (約)240
- 直径(Φcm)
- (約)11※打撃部
- 全長(cm)
- (約)40
- 主材質
- ステンレス
- 入数
- 1本
- 内容量
- 1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
商品説明動画
テント/タープ の新着商品
カテゴリ

































