Tradcanvas どんぐり PANELドーム 260用 グランドシート
全辺が立ち上がることで砂の入り込みを防ぐ「砂よけ構造」を採用した「どんぐりPANELドーム 260」対応のグランドシート。
地面からの浸水や湿気を遮断する効果があるので、テント室内がより快適に。
- 用途
- 「どんぐりPANELドーム 260」対応の砂よけグランドシート。
- 仕様
- 防水加工:2000(mm)
- 適合
- テント:どんぐりPANELドーム 260
- 質量(g)
- (約)800
- サイズ(cm)
- (約)縦240×横240
- 構成
- 本体、収納袋
- 耐水圧(mm)
- 2000
- 主材質
- ポリオックス
- 収納時寸法(cm)
- (約)縦40×横20×高さ6
- 内容量
- 1枚
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
テント/タープ の新着商品
カテゴリ































