CH-T2416IV WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター スリーアップ 02706421

 

CH-T2416IV WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター スリーアップ 02706421
CH-T2416IV WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター スリーアップ 02706421
CH-T2416IV WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター スリーアップ 02706421
CH-T2416IV WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター スリーアップ 02706421
CH-T2416IV WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター スリーアップ 02706421

WOODSTYLE 上下左右自動首振りセラミックヒーター

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02706421品番CH-T2416IV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,800

質感の高い木目調とモダンなボディカラーの組み合わせで家具のようにインテリア性の高いセラミックヒーター。曲線が美しい大型ハンドルは持ち運びに便利で、側面にピタッとリモコンがくっつく仕様に。上下左右自動首振り機能と最大1200Wの温風で広範囲を効率的に暖めることができ、さらに空気循環をサポートする送風モードも搭載しているのでオールシーズン活躍します。人の動きを感知して自動でオン/オフをコントロールする節電センサーと、「強」で素早く暖めてから自動的に「弱」へ切り替える節電モードのW節電機能搭載で、省エネ性能にも優れています。

用途暖房付属品リモコン仕様自動オフタイマー:8時間(暖房運転時のみ)材質ABS、PP質量(kg)約3.8アイボリー電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)強(50Hz/120060Hz/1100弱/600、送風/16コード長さ(m)電源:1.5安全装置温度ヒューズ、サーモスタット、転倒時自動オフスイッチ機能節電センサー時間選択:30秒,2分、節電モード:5分強運転後に弱、メモリー機能、減灯機能保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)24×24×55モードヒーター切替(強/弱/節電)、節電センサー(自動運転)、送風運転首振り左右60(自動)上方向35下方向15(自動)°1時間あたりの電気代目安(円)約37.2(強/1200W連続運転時)切タイマー1・2・4時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする