RC20M12K Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC20M12K SOURIAU 02713640

Souriau Sunbank by Eaton ピン・ソケットコンタクト, メス, サイズ:16, 圧着端子RC20M12K

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(500個)注文コード02713640品番RC20M12K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥68,178
販売価格(税別)
61,980
仕様●オス/メス : メス●端子サイズ : 16●適合電線サイズ : 22→ 20 AWG●結線方法 : 圧着●シリーズ : TRIM TRIO RC●コンタクトタイプ : シグナルA●長さ : 18.2mm●表面処理:コンタクト : ニッケルの上に金●コンタクト材質 : 銅合金●最大接触抵抗 : 3mΩ●実装タイプ : ケーブルマウント●機械加工圧着コンタクト. 金めっきコンタクト 最適な圧着工具については●品番 ; 266-6860 266-6860 を参照RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする