アーテックリンクス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02728988 品番98082
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,001
販売価格(税別)
3,637

プログラミングでおうちを楽しく便利に拡張ユニット温度センサー
周囲の温度を計測するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。
材質:ABS。サイズ:35×37×17mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質ABS 種類メインユニット 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)40×40×19
注意
※メインユニットを動作させるにはバッテリーやUSBケーブルを使った給電が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする