アーテックリンクス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード02729040 品番98091
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,870
販売価格(税別)
1,700

プログラミングでおうちを楽しく便利に拡張ユニット温度センサー
周囲の温度を計測するセンサーです。別売のメインユニットに接続して、機能を拡張するユニットです。複雑な配線が不要なマグネット接続で、メインユニットと簡単に接続ができます。
材質:ABS。サイズ:35×37×17mm

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容本体のみ 材質ABS 種類スピーカー 形態1個梱包:袋入り サイズ(mm)35×37×17
注意
※商品を使用するためにはメインユニットが必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする