はじめてのプログラミング音声で家電を動かそう

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード02729785 品番98060
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,900
販売価格(税別)
9,000

初心者でも簡単プログラミングでおうちの家電をスマートに操作
アーテックリンクスの4つのユニットを組み合わせて6種類の作品が作れます。作品1「音声で家電を制御」、作品2「天気予報モニター」、作品3「熱中症警告システム」、作品4「ミュージックプレイヤー」、作品5「ボイスレコーダー」、作品6「カップラーメンタイマー」 ソフトウェアはドラッグ&ドロップの簡単操作。sratch(3.0)ベースの無料専用ソフトウェアです。
材質:ABS、TPE。サイズ:各種ユニット:約35×35×19mm。セット内容:メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1

用途プログラミング学習やロボット制作・STEAM教育の教材やクラフト・ワークショップ用として。 セット内容メインユニット×1、マイク×1、スピーカー×1、赤外線通信ユニット×1、USBケーブル(Type AーC)×1 材質ABS、TPE 形態1個梱包:化粧箱入り サイズ(mm)各種ユニット:約35×35×19
注意
※ソフトウェア使用時インターネット接続環境が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする