6/21より値下げ!現場を応援
45939 ギャラクシーシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729880

45939 ギャラクシーシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729880
45939 ギャラクシーシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729880
45939 ギャラクシーシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729880
45939 ギャラクシーシール 5枚組 アーテック[学校教材・教育玩具] 02729880

ギャラクシーシール 5枚組

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット注文コード02729880品番45939
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥501
販売価格(税別)値下げ
455

宇宙をイメージしたシールのセット
星や宇宙飛行士、ロケットなど、宇宙をイメージしたシールです。
材質:粘着フィルムシートPET#50(強粘着)。サイズ:105mm×148mm。セット内容:ギャラクシーシール×5

用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。セット内容ギャラクシーシール×5材質粘着フィルムシートPET#50(強粘着)形態1個梱包:袋入りサイズ(mm)105×148適合年齢(歳)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玩具/おもちゃ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする