エクステリア スポットライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02732480
品番
OG264222P1
参考基準価格(税別)¥56,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980
長さ(mm)
151
質量(kg)
1.3
マットシルバー
タイプ
コーキングレス型
シリーズ
CAMERA×LIGHT
首振角度(°)
90
機能
録画、照明点灯(モード切替型)
ランプ
別売
外径(mm)
78
回転角度(°)
360
カメラ仕様
顔識別カメラ
注意
※非調光ランプNo278E・278F適合不可
※microSDカードを別途ご用意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする