電気式 焼印ゴテ

商品レビューを投稿する
28日以内出荷返品不可 28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●サイズ:全長300mm●焼印サイズ:26×20mm●消費電力:単相100V/100W●コード番号:AK2490 注文コード02742830 品番-
参考基準価格(税別)¥40,000 販売価格(税込) ¥43,890
販売価格(税別)
39,900
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

焼印ゴテは各種別注承ります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:全長300mm●焼印サイズ:26×20mm●消費電力:単相100V/100W●コード番号:AK2490 アズワン品番67-6914-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「製菓・製パン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする