アズワン
アズワンの 製菓・製パン用品
アズワンの 製菓用フォーク・スティック・専用用品
電気式 焼印ゴテ
商品レビューを投稿する
28日以内出荷
返品不可
28日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
●サイズ:全長300mm●焼印サイズ:20×23mm●消費電力:単相100V/100W●コード番号:AK2489
注文コード
02742839
品番
-
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥43,890
販売価格(税別)
¥
39,900
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
焼印ゴテは各種別注承ります。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:全長300mm●焼印サイズ:20×23mm●消費電力:単相100V/100W●コード番号:AK2489
アズワン品番
67-6914-52