OSG(オーエスジー)
高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD
A-LT-XPF 4P STD M8X1.25X100
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M8×1.25×100
注文コード
02743951
品番
A-LT-XPF 4P STD M8X1.25X100
参考基準価格(税別)
¥8,910
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
707-9823
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M8×1.25×100
下穴径(Φmm)
7.34~7.41
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
12
精度
RH7
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
6.2
シャンク四角部(mm)
8×5
加工ねじ
M
精度表記
STD