OSG(オーエスジー)
高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
呼び寸法
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M5×0.8×100
注文コード
02745098
品番
A-LT-XPF 4P STD M5X0.8X100
参考基準価格(税別)
¥7,590
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。
用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
707-8304
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
0.8
呼び寸法
M5×0.8×100
下穴径(Φmm)
4.59~4.66
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
11
精度
RH6
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
5.5
シャンク四角部(mm)
7×4.5
加工ねじ
M
精度表記
STD