曜日別特売

高能率・多機能VIコート粉末ハイス転造タップロングシャンクSTDA-LT-XPF 2P STD M10X1.25X100

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は呼び寸法など27種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
呼び寸法
M10×1.25×100
注文コード
02745850
品番
A-LT-XPF 2P STD M10X1.25X100
参考基準価格(税別)¥10,300販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
¥7,798

VIコーティングを採用し特殊ねじ山形状で刃先剛性を向上、転造タップでの加工によって切りくずゼロで生産性を向上します。

用途
低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):◎、鋳鋼:
、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:◎
トラスコ品番
707-8306
全長(mm)
100
ピッチ(mm)
1.25
呼び寸法
M10×1.25×100
下穴径(Φmm)
9.34~9.41
材質
粉末ハイス(CPM)
ねじ長さ(mm)
15
精度
RH7
表面処理
VIコーティング
シャンク径(mm)
7
シャンク四角部(mm)
8×5.5
加工ねじ
M
精度表記
STD

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする