上皿天秤 MRシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 お客様組立品 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02758099 品番 MR303
参考基準価格(税別)¥289,100 販売価格(税込) ¥317,680
販売価格(税別)
288,800

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
USB-A
USB-C
イーサネット(LAN)
質量(kg)6.5 最小表示1mg ひょう量(g)320 繰返し性0.7mg 安定時間(秒)1.5 サイズ(mm)計量皿/Φ120、本体/W209×D351×H354 アズワン品番68-5347-97 調整方式内部(自動/FACT) 計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:140mg;最小計量値(USP、0.1%、代表値):1.4g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする