上皿天秤 MRシリーズ

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可 お客様組立品 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 02758108 品番 MR2002
参考基準価格(税別)¥297,500 販売価格(税込) ¥326,480
販売価格(税別)
296,800

4.5インチタッチスクリーンを備えたスタンダードモデル天秤。
内臓分銅搭載。豊富なアプリケーションやユーザー管理で毎日の計量作業を効率的に精度高く実施できます。
高品質の材料と堅牢な構造によって天秤の寿命が長くなります。

インターフェース
Bluetooth(オプション)
RS232
USB-A
USB-C
イーサネット(LAN)
質量(kg)4.9 ひょう量(g)2200 最小表示(g)0.01 最小表示(mg)0.01g 繰返し性7mg 安定時間(秒)1 サイズ(mm)計量皿/180×180、本体/W209×D351×H100 アズワン品番68-5348-02 調整方式内部(自動/FACT) 計量値表示最小計量値(U=1%、k=2)、代表値:1.4g;最小計量値(USP、0.1%、代表値):14g

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「天秤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする