JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838

本体

JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838
JE-2000D+JS-200E Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット Jackery(ジャクリ) 02764838

Solar Generator 2000New ソーラーパネル200W1枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02764838
品番
JE-2000D+JS-200E
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥326,400
販売価格(税別)
¥296,727

Jackery ポータブル電源 2000NewとソーラーパネルSolarSage 200Wのセット品。
Jackery ポータブル電源 2000Newは、2042Whの超大容量に加えて、定格出力2200W(瞬間最大4400W)の高出力のため、ほぼすべての家電が動かせます。
停電などの緊急事態が発生した場合でも20 ミリ秒 (0.02 秒) 未満で、電源供給をポータブル電源に自動で切り替え。冷蔵庫や照明などの電源に普段からポータブル電源を接続しておくことで災害時も安心です。
リン酸鉄リチウムイオン電池採用で長寿命化。約4000回の充放電サイクルを実現。
SolarSage 200WはJackeryポータブル電源の全シリーズに対応したソーラーパネル。停電時も太陽光があれば充電ができるのでもしもの時にも安心です。
コンセント(AC)からの充電で、フル充電まで約2時間。SolarSage 200Wを使用した場合はフル充電まで約12時間。

セット内容
Jackery ポータブル電源 2000New「JE-2000D」+SolarSage 200W「JS-200E」

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする