曜日別特売
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847

本体

JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847
JE-5000A+JS-200E×2 Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764847

Jackery Solar Generator 5000 Plus ソーラーパネル2枚セット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02764847
品番
JE-5000A+JS-200E×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥969,000
販売価格(税別)
¥880,909

Jackeryポータブル電源5000Plusと200Wソーラーパネル2枚をセットしたSolar Generatorセット。
Jackeryポータブル電源「5000 Plus」は5040Whの超大容量と定格出力6000W(瞬間最大12000W)のJackery史上最大スペックのモデルです。
家庭用100Vだけでなく業務用200Vにも対応し、エアコンやIH調理器、大型電動工具なども安定して稼働可能。さらに、最大5台の拡張バッテリーを接続することで、容量は最大30,240Whまで拡張できます。
CTB構造(セル・トゥ・ボディ)を採用し、耐震性・耐久性を高めつつ、サイズは幅42cm×奥行39cm×高さ63.5cmとコンパクト。キャスター付きで移動も簡単です。
UPS機能(0ms切替)やパススルー充電、スマホアプリによる遠隔操作・節電設定も可能で、災害時のバックアップ電源としても非常に頼れる存在です。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、約4000回の充放電後でも70%の容量を維持。毎日使っても約10年の長寿命を実現しています。

セット内容
Jackeryポータブル電源5000Plus+Solar Saga200×2

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする