JE-3000B+JS-200E×2 Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764856

セット

JE-3000B+JS-200E×2 Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764856
JE-3000B+JS-200E×2 Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764856
JE-3000B+JS-200E×2 Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764856
JE-3000B+JS-200E×2 Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764856
JE-3000B+JS-200E×2 Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット Jackery(ジャクリ) 02764856

Solar Generator 3000New ソーラーパネル200W2枚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃翌々日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02764856
品番
JE-3000B+JS-200E×2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥473,800
販売価格(税別)
¥430,727

3072Whの大容量ポータブル電源と高効率ソーラーパネルを組み合わせた、災害対策からアウトドアまで幅広く対応するハイエンドモデルです。
ポータブル電源本体は定格3000W・瞬間最大6000Wの高出力により、冷蔵庫や電子レンジ、エアコンなどの高出力家電を長時間運用できるパワーを備えています。リン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、4,000回の充放電後も70%以上を維持する高寿命設計で、安全性も高く長く使える点が特徴です。
200Wソーラーパネルは最大25%の変換効率を持ち、両面発電に対応しているため効率良く発電でき、停電時でも電力を自給自足できます。
家庭の本格的な防災対策を考える方、長期キャンプ・車中泊を楽しむ方、屋外で電力を安定供給したいプロユーザーなどにおすすめです。
UPS機能や高速充電、アプリ連携も備え、信頼性と利便性を兼ね備えた万能セットです。

セット内容
ポータブル電源3000New(JE-3000B)+200Wソーラーパネル(JS-200E)×2枚

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥3,500/税込¥3,850

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする